VBニップル

VBニップル - 吉年

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。

用途上下水の配管形状ニップル表面処理溶融亜鉛めっき材料JWWA K 116記号ねじ記号:R規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじねじ規格JIS B 0203内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
寸法a(mm)
寸法f0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7942405815A151/2368.165.0
660
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942406715A×50L151/2508.165.0
680
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942407615A×65L151/2658.165.0
810
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942408515A×75L151/2758.165.0
980
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942409415A×100L151/21008.165.0
1,000
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942411015A×125L151/21258.165.0
1,130
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942411915A×150L151/21508.165.0
1,290
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942412820A203/4399.535.0
690
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942413720A×50L203/4509.535.0
980
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942414620A×65L203/4659.535.0
1,000
709
780(税込)
8日以内出荷
返品不可
7942415520A×75L203/4759.535.0
1,020
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942416420A×100L203/41009.535.0
1,180
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942418020A×125L203/41259.535.0
1,360
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
7942418920A×150L203/41509.535.0
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7942419825A2514410.396.4
1,110
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942420725A×50L2515010.396.4
1,130
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942421625A×65L2516510.396.4
1,280
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942422525A×75L2517510.396.4
1,360
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942423425A×100L25110010.396.4
1,670
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942425025A×125L25112510.396.4
1,880
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942425925A×150L25115010.396.4
2,130
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942426832A321 1/45112.706.4
1,470
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942427732A×65L321 1/46512.706.4
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942428632A×75L321 1/47512.706.4
1,790
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942429532A×100L321 1/410012.706.4
2,140
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942430432A×125L321 1/412512.706.4
2,600
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942432032A×150L321 1/415012.706.4
2,910
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942432940A401 1/25112.706.4
1,800
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942433840A×65L401 1/26512.706.4
2,030
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942434740A×75L401 1/27512.706.4
2,300
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942435640A×100L401 1/210012.706.4
2,740
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942436540A×125L401 1/212512.706.4
3,180
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
7942437440A×150L401 1/215012.706.4
3,510
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942439050A5025915.887.5
2,600
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942439950A×75L5027515.887.5
2,990
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942440850A×100L50210015.887.5
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942441750A×125L50212515.887.5
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942442650A×150L50215015.887.5
4,730
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942443565A652 1/27117.469.2
5,960
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942444465A×100L652 1/210017.469.2
7,080
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942446065A×150L652 1/215017.469.2
8,670
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942446980A8037920.649.2
7,960
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942447880A×100L80310020.649.2
8,860
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942448780A×150L80315020.649.2
9,810
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
79424496100A10049125.4010.4
10,880
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
79424505100A×150L100415025.4010.4
14,130
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする