曜日別特売

microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)

アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。

付属品SD変換アダプター質量(g)約0.3規格UHS規格:UHS-1外寸(mm)15×11×1保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)最大80SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417627KMUH-B064G
オープン
5,488
6,037(税込)
当日出荷
79417636KMUH-B128G
オープン
9,988
10,987(税込)
当日出荷
79417645KMUH-B256G
オープン
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
79417654KMUH-B512G
オープン
24,880
27,368(税込)
当日出荷
79417670KMUH-B001T
オープン
48,880
53,768(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする