曜日別特売

ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)

ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)

ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。

インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応キャップタイプノック式保証期間1年質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417679KUN-3A064GLB64ライトブルー
オープン
1,988
2,187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
79417688KUN-3A128GLB128ライトブルー
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
79417697KUN-3A256GLB256ライトブルー
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
79417706KUN-3A064GR64マゼンタ
オープン
1,988
2,187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
79417715KUN-3A128GR128マゼンタ
オープン
2,988
3,287(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
79417724KUN-3A256GR256マゼンタ
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
79417740KUN-3A064GK64ブラック
オープン
1,988
2,187(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
79417749KUN-3A128GK128ブラック
オープン
2,988
3,287(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
79417758KUN-3A256GK256ブラック
オープン
3,988
4,387(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする