十川産業
スーパーエアーホース
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質
軟質ポリ塩化ビニール製品
色
青
流体
空気
長さ(m)
100
内径(Φmm)
13
最高使用圧力(MPa)
(at20℃)1.0
外径(Φmm)
21.5
定尺(m)
100
定尺質量(kg/巻)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小曲半径(mm)
65
内容量
1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420856
SA-12
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500