曜日別特売

EPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

EPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°) - ホッティーポリマー
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公差(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418580HTSOFRA-Φ5-1001箱(100m×1巻)±0.65
オープン
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418589HTSOFRA-Φ6-1001箱(100m×1巻)±0.86
オープン
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418598HTSOFRA-Φ7-1001箱(100m×1巻)±0.87
オープン
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418607HTSOFRA-Φ8-1001箱(100m×1巻)±0.88
オープン
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418616HTSOFRA-Φ9-1001箱(100m×1巻)±0.89
オープン
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418625HTSOFRA-Φ10-1001箱(100m×1巻)±1.110
オープン
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418634HTSOFRA-Φ11-1001箱(100m×1巻)±1.111
オープン
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418650HTSOFRA-Φ12-1001箱(100m×1巻)±1.112
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418659HTSOFRA-Φ13-1001箱(100m×1巻)±1.113
オープン
70,880
77,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418668HTSOFRA-Φ14-1001箱(100m×1巻)±1.114
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418677HTSOFRA-Φ15-1001箱(100m×1巻)±1.115
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418896HTSOFRA-Φ5-5001箱(100m×5巻)±0.65
オープン
108,800
119,680(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418905HTSOFRA-Φ6-5001箱(100m×5巻)±0.86
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418914HTSOFRA-Φ7-5001箱(100m×5巻)±0.87
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418930HTSOFRA-Φ8-5001箱(100m×5巻)±0.88
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418939HTSOFRA-Φ9-5001箱(100m×5巻)±0.89
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418948HTSOFRA-Φ10-5001箱(100m×5巻)±1.110
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418957HTSOFRA-Φ11-5001箱(100m×5巻)±1.111
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418966HTSOFRA-Φ12-5001箱(100m×5巻)±1.112
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418975HTSOFRA-Φ13-5001箱(100m×5巻)±1.113
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418984HTSOFRA-Φ14-5001箱(100m×5巻)±1.114
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79419000HTSOFRA-Φ15-5001箱(100m×5巻)±1.115
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする