ホッティーポリマー
EPDMスポンジ 丸紐 汎用材
材質
EPDM
長さ(m)
100
色調
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公差
硬度
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79418126
EPSP-Φ3-20-100
1巻(100m×1巻)
±0.6
20°±5°
3
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418135
EPSP-Φ3-25-100
1巻(100m×1巻)
±0.6
25°±5°
3
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418144
EPSP-Φ3-40-100
1巻(100m×1巻)
±0.6
40°±5°
3
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418160
EPSP-Φ3.5-25-100
1箱(100m×1巻)
±0.6
25°±5°
3.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418169
EPSP-Φ4-20-100
1箱(100m×1巻)
±0.6
20°±5°
4
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418178
EPSP-Φ4-25-100
1箱(100m×1巻)
±0.6
25°±5°
4
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418187
EPSP-Φ4.5-20-100
1箱(100m×1巻)
±0.6
20°±5°
4.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418196
EPSP-Φ5-20-100
1箱(100m×1巻)
±0.6
20°±5°
5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418205
EPSP-Φ6-25-100
1箱(100m×1巻)
±0.8
25°±5°
6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418214
EPSP-Φ7-25-100
1箱(100m×1巻)
±0.8
25°±5°
7
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418230
EPSP-Φ8-30-100
1箱(100m×1巻)
±0.8
30°±5°
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418239
EPSP-Φ9-25-100
1箱(100m×1巻)
±0.8
25°±5°
9
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418248
EPSP-Φ3-20-500
1巻(100m×5巻)
±0.6
20°±5°
3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418257
EPSP-Φ3-25-500
1巻(100m×5巻)
±0.6
25°±5°
3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418266
EPSP-Φ3-40-500
1巻(100m×5巻)
±0.6
40°±5°
3
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418275
EPSP-Φ3.5-25-500
1箱(100m×5巻)
±0.6
25°±5°
3.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418284
EPSP-Φ4-20-500
1箱(100m×5巻)
±0.6
20°±5°
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418300
EPSP-Φ4-25-500
1箱(100m×5巻)
±0.6
25°±5°
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418309
EPSP-Φ4.5-20-500
1箱(100m×5巻)
±0.6
20°±5°
4.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418318
EPSP-Φ5-20-500
1箱(100m×5巻)
±0.6
20°±5°
5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418327
EPSP-Φ6-25-500
1箱(500m×5巻)
±0.8
25°±5°
6
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418336
EPSP-Φ7-25-500
1箱(100m×5巻)
±0.8
25°±5°
7
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418345
EPSP-Φ8-30-500
1箱(100m×5巻)
±0.8
30°±5°
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418354
EPSP-Φ9-25-500
1箱(100m×5巻)
±0.8
25°±5°
9
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長