ホッティーポリマー
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
材質
EPDM
長さ(m)
100
硬度
(2°)
色調
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公差(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79418370
HTSOFRA-3-15-100
1箱(100m×1巻)
3±0.6、15±1.1
3×15
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418379
HTSOFRA-3-18-100
1箱(100m×1巻)
3±0.6、18±1.9
3×18
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418388
HTSOFRA-3.2-8-100
1箱(100m×1巻)
3.2±0.6、8±0.8
3.2×8
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418397
HTSOFRA-5-7-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、7±0.8
5×7
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418406
HTSOFRA-5-8-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、8±0.8
5×8
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418415
HTSOFRA-5-9-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、9±0.8
5×9
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418424
HTSOFRA-5-10-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、10±1.1
5×10
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418440
HTSOFRA-5-15-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、15±1.1
5×15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418449
HTSOFRA-5-25-100
1箱(100m×1巻)
5±0.6、25±1.9
5×25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418458
HTSOFRA-5.5-5.5-100
1箱(100m×1巻)
5.5±0.6
5.5×5.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418467
HTSOFRA-5.5-20-100
1箱(100m×1巻)
5.5±0.6、20±1.9
5.5×20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418476
HTSOFRA-6-8.3-100
1箱(100m×1巻)
6±0.8、8.3±0.8
6×8.3
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418485
HTSOFRA-6-30-100
1箱(100m×1巻)
6±0.8、30±3.2
6×30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418494
HTSOFRA-6-40-100
1箱(100m×1巻)
6±0.8、40±3.2
6×40
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418510
HTSOFRA-8-15-100
1箱(100m×1巻)
8±0.6、15±1.1
8×15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418519
HTSOFRA-10-15-100
1箱(100m×1巻)
10±1.1、15±1.1
10×15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418528
HTSOFRA-10-18-100
1箱(100m×1巻)
10±1.1、18±1.9
10×18
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418537
HTSOFRA-10-20-100
1箱(100m×1巻)
10±1.1、20±1.9
10×20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418546
HTSOFRA-10-30-100
1箱(100m×1巻)
10±1.1、30±3.2
10×30
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418555
HTSOFRA-16-16-100
1箱(100m×1巻)
16±1.1
16×16
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418564
HTSOFRA-20-20-100
1箱(100m×1巻)
20±1.9
20×20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418686
HTSOFRA-3-15-500
1箱(100m×5巻)
3±0.6、15±1.1
3×15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418695
HTSOFRA-3-18-500
1箱(100m×5巻)
3±0.6、18±1.9
3×18
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418704
HTSOFRA-3.2-8-500
1箱(100m×5巻)
3.2±0.6、8±0.8
3.2×8
オープン
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418720
HTSOFRA-5-7-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、7±0.8
5×7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418729
HTSOFRA-5-8-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、8±0.8
5×8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418738
HTSOFRA-5-9-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、9±0.8
5×9
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418747
HTSOFRA-5-10-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、10±1.1
5×10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418756
HTSOFRA-5-15-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、15±1.1
5×15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418765
HTSOFRA-5-25-500
1箱(100m×5巻)
5±0.6、25±1.9
5×25
オープン
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418774
HTSOFRA-5.5-5.5-500
1箱(100m×5巻)
5.5±0.6
5.5×5.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418790
HTSOFRA-5.5-20-500
1箱(100m×5巻)
5.5±0.6、20±1.9
5.5×20
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418799
HTSOFRA-6-8.3-500
1箱(100m×5巻)
6±0.8、8.3±0.8
6×8.3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418808
HTSOFRA-6-30-500
1箱(100m×5巻)
6±0.8、30±3.2
6×30
オープン
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418817
HTSOFRA-6-40-500
1箱(100m×5巻)
6±0.8、40±3.2
6×40
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418826
HTSOFRA-8-15-500
1箱(100m×5巻)
8±0.6、15±1.1
8×15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418835
HTSOFRA-10-15-500
1箱(100m×5巻)
10±1.1、15±1.1
10×15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418844
HTSOFRA-10-18-500
1箱(100m×5巻)
10±1.1、18±1.9
10×18
オープン
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418860
HTSOFRA-10-20-500
1箱(100m×5巻)
10±1.1、20±1.9
10×20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418869
HTSOFRA-10-30-500
1箱(100m×5巻)
10±1.1、30±3.2
10×30
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418878
HTSOFRA-16-16-500
1箱(100m×5巻)
16±1.1
16×16
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79418887
HTSOFRA-20-20-500
1箱(100m×5巻)
20±1.9
20×20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長