ナビス(アズワン)
オーバーテーブル OBTPシリーズ
高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
材質
本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン
質量(kg)
18
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×400×690~1020
キャスター径(Φmm)
50(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
0-5938-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422274
OBTP-W
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください