ナビス(アズワン)
ペンライト ACシリーズ
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質
ニッケル・クロームメッキ
色
ブルー
質量(g)
42(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-7466-41
直径×長さ(mm)
Φ11.5×126
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422290
AC-B
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください