ベスケアアルコール綿

ベスケアアルコール綿 - ナビス(アズワン)ベスケアアルコール綿 - ナビス(アズワン)
(3件のレビュー)

使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。

成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5アズワン品番7-6208-11医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1パック(104枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422579-
190
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79422579
2025-03-14
用途: 針治療の前後の消毒
まゆ鍼灸院医療・福祉・介護関連業

自分でカット綿をアルコールとヒビテンで浸していましたが、蓋付き容器に入れていてもすぐに乾いていて、困っていましたが、この製品はとても使いやすくて、重宝しています。

対象商品 : 79422579
2025-03-08
用途: 体温計の消毒
その他業種

値段がお得、使いやすい、コスパがよくリピートします

2024-09-13
用途: 鍼施術の時に使用します
鍼灸院ぷらしーぼサービス業

使いきりアルコール綿はとても使いやすいです ただ蓋の密着度がいまいち悪く 乾燥しやすいので蓋付きの瓶に入れ替えて使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする