曜日別特売

myfa コレクションファイル

myfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブ

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A5クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール(A5サイズのみ)。A5 サイズは持ち運びに最適。※ポケットは付いておりません。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール質量(g)170穴数2穴収納枚数(枚)適正230外寸法(横×縦×高さ)(mm)33×211×236内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像79419910F3310-0
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像79419919F3310-24
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする