机上台<幅390mm・ハイタイプ>

机上台<幅390mm・ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ハイタイプ> - リヒトラブ

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)

用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147材質スチール質量(kg)1.58質量(g)1580間口(mm)390耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419420A7331-12415
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする