曜日別特売

机上台<幅390mm・ロータイプ>

机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ机上台<幅390mm・ロータイプ> - リヒトラブ

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)

用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67間口(mm)390本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×80外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)マットブラックコンセントなし引出しなし材質スチール質量(g)1290包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419404A7330-124390×250×8015
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする