リヒトラブ
机上台<幅590mm・ハイタイプ>
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
用途
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
材質
スチール
質量(kg)
1.85
質量(g)
1850
間口(mm)
590
耐荷重(kg)
15
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
590×250×160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79419438
A7333-124
15
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください