曜日別特売

myfa インスタントフォトコレクションファイル

myfa インスタントフォトコレクションファイル - リヒトラブmyfa インスタントフォトコレクションファイル - リヒトラブmyfa インスタントフォトコレクションファイル - リヒトラブmyfa インスタントフォトコレクションファイル - リヒトラブmyfa インスタントフォトコレクションファイル - リヒトラブ

トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標です。

用途※ポケット有効内寸:(約)93×60mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)質量(g)223外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×219×298内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像79420034N3325-0
700
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像79420050N3325-24
700
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする