曜日別特売

myfa ポスターコレクションファイル

myfa ポスターコレクションファイル - リヒトラブmyfa ポスターコレクションファイル - リヒトラブmyfa ポスターコレクションファイル - リヒトラブmyfa ポスターコレクションファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

トップインタイプ。1 ポケットにポスターが2 枚収容可能。中台紙付き。

用途※ポケット有効内寸:(約)730×525mm※中台紙付き※保管用紙製ケース付き材質ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)質量(g)1713収納枚数(枚)適正12外寸法(横×縦×高さ)(mm)20×543×760内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419700N3330-0
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
79419709N3330-24
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79419709
2025-09-20
用途: 安室ちゃんのポスター収納
サービス業

今まで丸めて保管していて、どれがどのポスターかもわからず、これに収納してめちゃくちゃ見やすくなって買って正解でした!1つじゃ足りないので追加ですまた買おうと思います!もっと早く買えばよかった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする