リヒトラブ
myfa コレクションポケット
用途
※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
クリア
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79419955
N3340
117
横179×縦230
2穴
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79419964
N3341
104
横167×縦215
2(6)穴
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79419980
N3342
104
横167×縦215
2(6)穴
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79419989
N3343
104
横167×縦215
2(6)穴
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください