曜日別特売

クリップファイル<エアークッション>

クリップファイル<エアークッション> - リヒトラブクリップファイル<エアークッション> - リヒトラブクリップファイル<エアークッション> - リヒトラブクリップファイル<エアークッション> - リヒトラブクリップファイル<エアークッション> - リヒトラブクリップファイル<エアークッション> - リヒトラブ

なめらかな書き心地で高級感を演出。書類の捺印に。ハンコをきれいに押せるクッション性のあるボード面。アンケートの記入に。よりしっかりしたボード面が立ったままの記入にも便利。使用シーンを選ばないオールブラックのシンプルなデザイン。1)なめらかな書き心地で高級感を演出書類の捺印にアンケートの記入に書きやすく捺印しやすい。クッション性のあるボード面一般的に筆圧が軽いがやわ
らかいとペン先が沈み込み、書きやすいと言われています。また、適度な弾力でハンコを均一に押すことができます。2)収納時に場所を取らず携帯にも便な薄型のクリップ3)A4用紙が入るポケット付きポケットにA4 用紙を入れてファイルを閉じても、書類がクリップに当たりません。

用途※最大収容枚数:コピー用紙20枚材質本体/ポリプロピレン・ボール紙・発泡ポリエチレン、クリップ/ABS樹脂質量(g)300収納枚数(枚)適正20外寸法(横×縦×高さ)(mm)13×238×341内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419894F2661-24
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする