茂木和哉
茂木和哉 浴室凸凹床の黒ずみ落とし
凸凹床の黒ずみに、つけおきペーストで浮かせてかき出す!高濃度キレート+重曹スクラブ配合のつけおきペーストクリーナー×かき出しブラシスポンジでパワフル除去!
用途
浴室の凸凹床(速乾床)などに発生した黒ずみの除去
成分
炭酸水素ナトリウム、キレート剤、増粘剤
セット内容
ペーストクリーナー本体(180g)1本、ブラシスポンジ1個
シリーズ
茂木和哉
本体寸法(mm)
60×40×155H
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(180g)
注意
※本来の用途以外に使用しない。
※対象物の取り扱い説明書を必ず確認してから使用する。
※ブラシスポンジは素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。
※子供の手の届かないところに保管する。
※直射日光の当たる所、高所になる所、凍結する所、使用できない場所には保管しない。
※他の容器に移し替えない。
※容器を落とすなど強い衝撃を加えない。
※使用後はしっかりと蓋をする。
※保管時はチューブ容器のフタが上に来るように個装箱に入れ、立てて保管する。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理する。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79437200
C01216
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった