詰替え用マスキングテープ

詰替え用マスキングテープ - ニチバン詰替え用マスキングテープ - ニチバン詰替え用マスキングテープ - ニチバン詰替え用マスキングテープ - ニチバン

プッシュカット詰替え用マスキングテープ(重ね貼りに)

材質基材:和紙(黄)、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)15テープ長さ(m)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×15×128繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419456MT-15PSY
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする