曜日別特売

OEP オーディオトランス

OEP オーディオトランス - OEP

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。

長さ(mm)20.5幅(mm)17寸法(mm)20.5×17×16奥行(mm)16抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1CT一次インピーダンス(Ω)800二次インピーダンス(Ω)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414355E187A
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする