曜日別特売

OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W

OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W - OEP

これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。

長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414407D29A100
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする