曜日別特売

OEP トランスフォーマ スクリーニング缶

OEP トランスフォーマ スクリーニング缶 - OEP

高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶

長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414398A262CAN
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする