非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54内容量1台