曜日別特売

LEDサーチライト

LEDサーチライト - マリンテック

自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)
電圧12/24Vどちらにも対応
スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能
標準低速2段スピード機能付き
最高到達距離 約1183m
本体は樹脂製・サビの心配なし!
ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
ジョイスティック式リモコン標準装備

セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50角度(°)上下俯角:135ランプLED色温度(K)5700~6000到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70光度(cd)350,000IP等級IP66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417767M970-1224G
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする