EPSON
TM-P60IIシリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/58mm幅/外径51mm/5巻入り
TM-P60IIシリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.075mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様
J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)
0.075
サイズ
(規格):ロール紙
タイプ
ロール紙
アズワン品番
68-4217-80
内容量
1箱(5巻)
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422475
TRP058-51H
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください