NXP
NXP, 圧力センサ, 相対
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様
メディアは、測定:エア
材質
エポキシ
電源電圧
4.75→5.25Vdc
応答時間
1ms
許容差
±2.5%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
50
読取方式
圧力:相対
電気的接続
基板実装
最小圧力(bar)
0
出力タイプ
アナログ
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415396
MPX5050GP
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください