曜日別特売

NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SOP

NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SOP - NXP

LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。

寸法(mm)12.32×12.32×7.37最高使用圧力400kPa出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.36感度(mV/kPa)(標準)12.1最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)1600内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413838MPXH6400AC6U
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする