NXP
NXP, 圧力センサ, 絶対
気圧15~115kPaNXP
較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様
●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対
材質
エポキシ
電源電圧
4.75→5.25Vdc
アナログ出力
4.8V
応答時間
1ms
許容差
±1.5%
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
115
最小圧力(bar)
0.15
出力タイプ
アナログ
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413820
MPXA6115AC6U
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください