曜日別特売

Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収

Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコムGalaxy A55 5G(SC-53E) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 - エレコム

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437814PM-G243PLFYBKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
79437830PM-G243PLFYNVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする