13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル

13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル - エレコム

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。

用途
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437805TB-A24XPLF2BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする