曜日別特売

オーガナブル たまごの液肥

オーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGOオーガナブル たまごの液肥 - ENEGGO

植物にも環境にもやさしい「たまごの液肥」です。 栄養豊富なスーパー素材・卵殻膜から抽出した18種の有機アミノ酸があらゆる植物を元気に!します。原料の卵殻膜は食品メーカーから回収した卵の殻から採取し、残った卵殻は商品のボトルに使用しています。品質と環境性の両立にこだわった商品です。植物に必要な栄養素をバランスよく配合した万能タイプ。 草花から野菜、観葉植物まで幅広くお使い頂けます。

用途水で500倍~1000倍に薄めて使用してください(2週間~1週間に1回)。葉面散布にもお使い頂けます内容量(mL)800原材料卵殻膜アミノ酸、窒素内容量1個(800mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79446704-【チッソ・リン酸・カリ】5・6・4すべての家庭園芸用/青
698
689
758(税込)
5日以内出荷
79446720-【チッソ・リン酸・カリ】7・4・5観葉植物用
698
689
758(税込)
5日以内出荷
79446729-【チッソ・リン酸・カリ】3・6・5バラ・花用
698
689
758(税込)
5日以内出荷
79446738-【チッソ・リン酸・カリ】5・6・4すべての家庭園芸用/茶
698
689
758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする