曜日別特売

カウンシルエナジージャンボ

カウンシルエナジージャンボ - バイエルクロップサイエンスカウンシルエナジージャンボ - バイエルクロップサイエンス

3種混合で幅広い殺草スペクトラムを示します。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、長期残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどに高い除草効果を示します。
キシュウスズメノヒエ、エゾノサヤヌカグサに高い除草効果を示します。
スルホニルウレア抵抗性ホタルイ、一年生広葉雑草、ミズアオイなどに有効です。
水稲に対して高い安全性を示し、田植同時散布ができます。
直播水稲の稲1葉期からノビエ3.5葉期まで使用できます。
4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米品種に対して安全性を示します。

有効期限(年)4番号第24056号有効成分トリアファモン:1.2%、フェンキノトリオン:7.5%、フェントラザミド:7.5%毒性普通物性状褐色細粒 水溶性パック入り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79446790-1個(400g)
4,463
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
79446799-1個(1.2kg)
12,848
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする