バイエルクロップサイエンス
ドリフ1キロ粒剤
4成分(トリアファモン、フェントラザミド、クロメプロップ、エトキシスルフロン)を最適配合した初・中期一発除草剤です。
用途
殺草スペクトラムが広く、散布適期幅の広い薬剤です。
有効期限(年)
4
番号
第24106号
有効成分
エトキシスルフロン:0.17%、クロメプロップ:4.5%、トリアファモン:0.40%、フェントラザミド:2.0%
毒性
普通物
内容量(kg)
4
性状
淡褐色細粒
内容量
1個(4kg)
注意
※ノビエや難防除雑草、スルホニルウレア抵抗性雑草、特殊雑草など、ほぼ全ての水田雑草に対して、高い除草効果を発揮します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79447106
-
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください