フルパワーMXジャンボ

フルパワーMXジャンボ - 石原バイオサイエンス

自己拡散性にすぐれた粒剤を水溶性パックで包装したジャンボ剤です。省力的な散布で、安定した除草効果を示します。
メソトリオンの作用により、ホタルイ、コナギ等の広葉雑草に、ピラクロニルの作用により、一年生雑草やホタルイに対して安定した除草効果を示します。
ピラクロニルとメソトリオンの作用性の異なる成分の働きにより、SU抵抗性ホタルイは3葉期まで、コナギ、アゼナ等の一年生広葉雑草は4葉期まで、安定した除草効果を示します。

有効期限(年)3番号第23767号内容量(g)500有効成分ピラクロニル:4.0%、フルセトスルフロン:0.40%、メソトリオン:1.8%毒性普通物性状類白色細粒、水溶性パック入り内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79447350-
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする