高濃度フルボ酸活力液 花ごころアタックT1

高濃度フルボ酸活力液  花ごころアタックT1 - 花ごころ
(3件のレビュー)

濃いフルボ酸。どちらタネにも、葉にも、土にもにも効きます。
腐食は微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。

内容量(mL)800内容量1個(800mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79447849-
820
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 苗の植付け
教育・研究機関

玉ねぎの苗の植付けに使用しています。根の張りが良くなったような気がしています。

対象商品 : 79447849
2024-07-20
用途: 薔薇の活力剤に
BRICK HOUSEサービス業

人気のフルボ酸を使ってみたくて、近所のホームセンターを探してみたんですけど、見つからなくてこちらであったので、助かりました。
まだ、一度しか使ってないのですが、酷暑で葉っぱが落ちてしまってるので、元気になってくれると思います。

対象商品 : 79447849
2024-07-11
用途: オフィス前の花壇
JIer.incサービス業

フルボ酸活力液、あまり販売してなかったり、何倍もの価格で販売されてたりしますが、ここでは正規の?価格で購入出来るので嬉しいです。花壇には必需品ですので、これからも定期的に購入していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする