【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式)

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

種別クイック式印字枚数約15000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79448497トナー タイプ400B Y 【クイック式リサイクルトナー】トナー タイプ400B Yイエロー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448506トナー タイプ400B M 【クイック式リサイクルトナー】トナー タイプ400B Mマゼンタ
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448515トナー タイプ400B C 【クイック式リサイクルトナー】トナー タイプ400B Cシアン
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79448540トナー タイプ400B BK 【クイック式リサイクルトナー】トナー タイプ400B BKブラック
オープン
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする