曜日別特売

レコードプレーヤー【レコ・メイト】

レコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】 - クマザキエイム

どこでも手軽にレコードが聴ける
乾電池やモバイルバッテリーでもご使用できます。
EP盤も聴くことができます。
見やすい日本語表示。
MP3にも録音可能。
機能:レコード再生(33/45回転)、MP3(USB/SD)録音・再生。

材質(本体)ABS樹脂・シリコン・PVC質量(g)620電源(V)DC5(アダプター別売)、乾電池:単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)(電池)約16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W292×D122×H77スピーカー8Ω 1W入数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79449870PTT-03K
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする