全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。
用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○付属品トリムコーム、掃除用ブラシ材質本体:ABS色-W(ホワイト)質量(g)約105(本体のみ、電池別)スイッチスイッチ ON/OFF電源乾電池式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×177(本体のみ)梱包数15台保護等級IPX7機能【充電残量表示】×連続使用1カ月(1回5分、3日に1回使用の場合)使用電池単4形アルカリ乾電池(LR03)2本保証期間1年間使用地区【海外使用】○内容量1個