VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト

VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト - テスコム

お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。

用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。仕様【水洗い】○、【VIO】○付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ材質ABSホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79451900TT463A-W
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする