曜日別特売

M.2 SSD用精密プラスドライバーセット

M.2 SSD用精密プラスドライバーセット - アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセット - アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセット - アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセット - アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセット - アイネックス

精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。
ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。
M.2 SSDの取付/交換の必需品です。
マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。
細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。
ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。
ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。

全長(mm)145先端サイズPH00、PH0先端形状プラス商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なしロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452128TL-022
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする