曜日別特売

特殊精密工具 45点セット

特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス特殊精密工具 45点セット - アイネックス

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。
プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。
Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。

セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品内容量1本
注意
※上ぶたの透明ケースはビットが当たるなどして白く変色している部分があります。ご了承ください。
※携帯機器を傷つけないように、ピック型オープナーとプラスチックへらはやわらかい素材が使われています。使用するたびに磨耗します。
※いくつかの工具は先端や縁が鋭くなっています。 慎重に取り扱ってください。
※ふたを開けるなどして部品を分けようとすると、破片が飛ぶ可能性があります。保護眼鏡の着用をおすすめします。
※子供の手が届かない場所で使用および保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452286TL-023
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする