USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。
ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。