M.2 SSD用すき間埋めパッド

M.2 SSD用すき間埋めパッド - アイネックスM.2 SSD用すき間埋めパッド - アイネックスM.2 SSD用すき間埋めパッド - アイネックスM.2 SSD用すき間埋めパッド - アイネックス

3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。
厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。
柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。
材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。
自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。
一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。

仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W寸法(mm)21×70×3ブルー難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5使用温度-40~220℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※本製品をはがす際に、貼付面の製品ラベルが破損するおそれがあります。製品ラベル破損により、製品保証が受けられなくなる場合があります。
※接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
※保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452164HT-20
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする