USBマウスジグラー

USBマウスジグラー - アイネックスUSBマウスジグラー - アイネックスUSBマウスジグラー - アイネックスUSBマウスジグラー - アイネックス

マウスポインタを自動的に動かす、小さなUSB機器です。
ポインタが自動で動き続けるので、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。
3種類の動作モードがあります。移動が最も小さいモードはマウス操作しやすいです。
メモリー機能付きで、前回シャットダウン時の設定を記憶しています。
オン/オフスイッチと動作モード切替スイッチが搭載されています。
オン/オフを表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。

ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状USB Standard-A オス接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×7モード設定【マウス自動動作】モード1: 極めて小さい範囲で左右に移動 (初期設定)、モード2: 左右に一定距離移動、モード3: 画面内をランダムに移動内容量1個
注意
※接続されている他のマウスも同様に動作します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452119U20A-MMJGR
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする