ゴールデンスター
アルミ柄エッジ付剪定鋏 200mm
受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。
用途
樹木の剪定作業に。
仕様
エッジ(ギザ刃)付
全長(mm)
200
色
ブラック/レッド
切断能力(mm)
15
使用目的
剪定
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79464895
2280
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください