曜日別特売

ウルトラロッソ 花鋏

ウルトラロッソ 花鋏 - FLORIST(フローリスト)ウルトラロッソ 花鋏 - FLORIST(フローリスト)ウルトラロッソ 花鋏 - FLORIST(フローリスト)ウルトラロッソ 花鋏 - FLORIST(フローリスト)

導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。

用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP全長(mm)170ピンク質量(g)105刃長(mm)47切断対象生花内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79464904MFN-80P
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする