Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ

Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ - SWANN(スワン)

Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。

タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)寸法(m)センサーライト点灯:最長30m電源コード(m)3記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)色温度(K)5000検知範囲赤外線センサー:最大8m解像度4K(8MP)視野角115°防塵防水性能IP65撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)サイレン:最大70dB音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)動作温度範囲(℃)-20~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79464886SWIFI-4KFLOCAM-JP
27,090
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする