六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 - ラクテム

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。耐熱温度は70度です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452295HNBC5-12M51513524
360
396(税込)
5日以内出荷
79452304HNBP5-12M51513524
360
396(税込)
5日以内出荷
79452320HNBC5-17M51513524
377
415(税込)
5日以内出荷
79452329HNBP5-17M51513524
377
415(税込)
5日以内出荷
79452338HNBC6-12M61513524
365
402(税込)
5日以内出荷
79452347HNBP6-12M61513524
365
402(税込)
5日以内出荷
79452356HNBC6-17M61513524
382
420(税込)
5日以内出荷
79452365HNBP6-17M61513524
382
420(税込)
5日以内出荷
79452374HNBC6-22M61513524
399
439(税込)
5日以内出荷
79452390HNBP6-22M61513524
399
439(税込)
5日以内出荷
79452399HNBC8-15M81724226
422
464(税込)
5日以内出荷
79452408HNBP8-15M81724226
422
464(税込)
5日以内出荷
79452417HNBC8-20M81724226
467
514(税込)
5日以内出荷
79452426HNBP8-20M81724226
467
514(税込)
5日以内出荷
79452435HNBC8-30M81724226
510
561(税込)
5日以内出荷
79452444HNBP8-30M81724226
510
561(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする