曜日別特売

ナイロン化粧ナット

ナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテムナイロン化粧ナット - ラクテム

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。

用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(ノブ)
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452934MNNB3M36.53118.5
97
107(税込)
5日以内出荷
79452950MNNB4M4841411
142
156(税込)
5日以内出荷
79452959MNNB5M59.551712.5
160
176(税込)
5日以内出荷
79452968MNNB6M69.551712.5
179
197(税込)
当日出荷
79452977MNNW3M36.53118.5
97
107(税込)
5日以内出荷
79452986MNNW4M4841411
142
156(税込)
6日以内出荷
79452995MNNW5M59.551712.5
160
176(税込)
5日以内出荷
79453004MNNW6M69.551712.5
179
197(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする